Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677430-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295
EAN/GTIN:
     3521350008517
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc AMPLIDECT 295 schnurloses Seniorentelefon

Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50 : Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen · Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakten im Telefonbuch · Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Optische Anrufanzeige · 15 Minuten Aufnahmezeit · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung · Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
Mobilteil,Ladestation,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art (Details):
Beleuchtetes Display
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter
Anzahl Mobilteile:
1
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Gesprächs-Zeit (max.):
8 h
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
StandBy-Zeit (max.):
96 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,76*
€ 72,34*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 72,35*
€ 5,95*
ab € 57,74*
€ 75,93*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 63,46*
€ 83,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.