Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Swiss Düse RepRap M6 High Speed Stee 0.4mm RepRap Hardened High Speed Steel M2600-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X229152
Hersteller:
     Micro-Swiss
Herst.-Nr.:
     M2600-04
EAN/GTIN:
     0769407527601
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse 0,4
3d-drucker düse
Die M2-Düsen sind für hohe Temperaturen, Abriebfestigkeit und hervorragende Antihafteigenschaften ausgelegt. Die Düsen werden aus M2-Schnellarbeitsstahl gefertigt, auf 68 HRC gehärtet und angelassen, mit stromloser Vernickelung beschichtet und mit WS2-Beschichtung beschichtet.

Die M2-Düse kann bis zu 450 °C betrieben werden, ohne an Härte zu verlieren.

Geeignet für:
Alle Drucker mit einem E3D V4 / V5 / V6 1.75 Hotend
Prusa i3 MK2 / MK2S / MK3 / Mini
Anycubic
JGAURORA
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, RepRap Hardened High Speed Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.