Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic JSM1125 Kfz-Relais 12 V/DC 15A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S73719
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JSM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Platz sparendes Automobilrelais mit sehr hohem Einschaltstrom. Hochstromausführung mit versiegeltem Gehäuse. Anwendung: Komfortelektronik, Fensterheber, Zentralverriegelung, Sitzverstellung, Schiebedach, Scheibenwischer, Lüfter, Außenspiegelverstellung, Beleuchtung.
Hinweise:
Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
22 mm
Breite:
12 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10<sup>7</sup>
Typ:
JSM1125
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
16 V/DC
Schaltstrom:
15 A
Max. Schaltleistung:
160 W
Schaltleistung:
160 W
Besonderheiten:
ohne Befestigungswinkel
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
225 Ω
Schaltspannung (max.):
16 V/DC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kfz-Relais
Weitere Suchbegriffe: Relais Zentralverriegelung KFZ, Zentralverriegelungsrelais KFZ, panasonic ds-relais, kartenrelais, Panasonic, 217-2876, KFZ Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,53*
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,55*
1 Tag
156
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,67*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nuvotem Talema
AP-2000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.