Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic JSM1125 Kfz-Relais 12 V/DC 15 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505041-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JSM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Panasonic JSM1125 Kfz-Relais 12 V/DC 15 A 1 Wechsler

Leistungsrelais JSM 15 A, Print

Platz sparendes Automobilrelais mit sehr hohem Einschaltstrom. Hochstromausführung mit versiegeltem Gehäuse. Anwendung: Komfortelektronik, Fensterheber, Zentralverriegelung, Sitzverstellung, Schiebedach, Scheibenwischer, Lüfter, Außenspiegelverstellung, Beleuchtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Schaltleistung (max.): 160 W · Schaltspannung (max.): 16 V/DC · Schaltstrom (max.): 15 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Einschalt-Strom: (Lampenlast) 50 A · Schaltstrom (min.): (bei 12 V/DC) 1 A · Spulenleistung: 640 mW · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) 100 MΩ · Widerstand (Spule): 225 Ω

Hinweis:
Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 12 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
ohne Befestigungswinkel
Typ (Hersteller-Typ):
JSM1125
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
225 Ω
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung (max.):
16 V/DC
Typ:
JSM1125
Schaltleistung (max.):
160 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>7</sup>
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kfz-Relais
Weitere Suchbegriffe: Relais Zentralverriegelung KFZ, Zentralverriegelungsrelais KFZ, panasonic ds-relais, kartenrelais, Panasonic, JSM1125, 217-2876, KFZ Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,59*
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 3,60*
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nuvotem Talema
AP-2000
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.