Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Filament PLA Compound 2.85mm Holz (dunkel) 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S292051
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     01.04.10.5202
EAN/GTIN:
     4053199489077
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Erreichen Sie mit PLA Compound tolle Farbeffekte. So erzielen Sie mit verschiedenen Temperatureinstellungen echte Holzeffekte, wie die Jahresringe.

Maschinelle Wicklung
Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck.
Features:
Optische und haptische Unterscheidung
Ideal für künstlerische Zwecke
Gute Nachbearbeitung
Tolle Farbeffekte
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Holz (dunkel)
Filament-Material:
PLA Compound
Produkt-Art:
Filament
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 04053199489077, Renkforce
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 15,27*
€ 20,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 20,64*
9 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 15,61*
€ 21,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.