Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 7x HDMI-Buchse, MicroSD-Karten-Slot, RJ45-Buchse, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S245102
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     IT-USBC 7IN1
EAN/GTIN:
     4008928396423
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Features:
USB Type-C™ Stecker auf Card Reader / USB Type-C™ / 2 x USB-A / HDMI® / RJ45 Buchse
Karteneinschub für SD und Micro SD Speicherkarten
USB Type-C™ Ladebuchse, PD 3.0, max. 60 W (20 V, 3 A)
2 x USB 3.1 Gen. 1 Typ A Buchsen, 5 V= max. 900 mA
HDMI® Buchse, Auflösung max. 1080p@30Hz
Ethernet RJ45 Buchse 10/100/1000 MBit/s
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
7 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
HDMI + microSD + RJ45 + SD + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB-C®
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse + MicroSD-Karten-Slot + RJ45-Buchse + SD-Karten-Slot + USB 3.2 Gen 1 Buchse A
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,46*
€ 80,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 80,99*
€ 3,50*
ab € 66,86*
€ 87,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.