Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 7x HDMI-Buchse, MicroSD-Karten-Slot, RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537249-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     IT-USBC 7IN1
EAN/GTIN:
     4008928396423
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Vivanco USB-C™ Adapter [1x USB-C™ Stecker - 7x HDMI-Buchse,MicroSD-Karten-Slot,RJ45-Buchse,SD-Karten-Slot,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C™ Buchse (Power Delivery)] IT-USBC 7IN1

USB Type-C™ Adapter 7 in 1

USB Type-C™ Stecker auf Card Reader / USB Type-C™ / 2 x USB-A / HDMI® / RJ45 Buchse
Karteneinschub für SD und Micro SD Speicherkarten
USB Type-C™ Ladebuchse, PD 3.0, max. 60 W (20 V, 3 A)
2 x USB 3.1 Gen. 1 Typ A Buchsen, 5 V= max. 900 mA
HDMI® Buchse, Auflösung max. 1080p@30Hz
Ethernet RJ45 Buchse 10/100/1000 MBit/s

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,microSD,RJ45,SD,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™ · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,MicroSD-Karten-Slot,RJ45-Buchse,SD-Karten-Slot,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C™ Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 7 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C™ · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.1 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 / 8.1 / 7,MacOS 10.6,Google Chrome OS

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | MicroSD-Karten-Slot | RJ45-Buchse | SD-Karten-Slot | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Marke:
Vivanco
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
7 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
HDMI | microSD | RJ45 | SD | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, vivanco usb hdmi adapter, Vivanco, IT-USBC 7IN1, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,57*
€ 82,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 82,88*
€ 3,50*
ab € 68,63*
€ 89,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.