Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47343 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.50m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S235192
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47343
EAN/GTIN:
     4002888473439
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,5m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 3,04*
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,31*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 6,14*
€ 3,50*
ab € 9,37*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.