Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2518929 Herst.-Nr.: 47343 EAN/GTIN: 4002888473439 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Basic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Cool Gray | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47343 | Modell | Basic | EAN/UPC | 4002888473439 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Basic Patch-Kabel - 1.5 m - Cool Gray | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 1.5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Cool Gray | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 1.5 m | Farbe | Cool Gray | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-C.2, EN 50173, ISO 11801 - bis zu 250 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge: | 1.5 m | Farbe: | Cool Gray | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568-C.2, EN 50173, ISO 11801 - bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,5m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, geöffnet, 47343, lindy, rj45, sftp, patchkabel, basic, s/ftp, pimf, geformt, ohne, haken, verseilt, cool, gray, cat6, patch, kabel, cat.6, netzwerkkabel, grau, 1.5m, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 28awg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,30* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,11* | € 3,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 6,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 6,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 9,65* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|