Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA MIRROR 55733-00010-04 Montageband tesa® Powerbond Weiß (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19757
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55733-00010-04
EAN/GTIN:
     4042448843524
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Mit dem extra starken Montageband tesa Powerbond® kleben Sie Spiegel bis zu einer Größe von 70 cm x 70 cm einfach und sauber an die Wand. Sie können den Bohrer im Schrank lassen und verursachen keine Schäden am Untergrund. Die Kombination aus hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit und bewährter tesa®-Klebetechnologie sorgt dafür, dass Sie das speziell für Spiegel entwickelte Montageband auch problemlos im Badezimmer verwenden können. Das Montageband ist leicht zu handhaben und hält Spiegel und andere flache Objekte sicher und dauerhaft an der Wand, getreu des Mottos „Besser Kleben statt Bohren“. Das Montageband ist für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen!
Features:
Klebt beidseitig extra stark
Lässt sich individuell zuschneiden
Feuchtigkeitsbeständig und fürs Bad geeignet
Hält bei flachen Objekten bis 4 mm Tiefe auf Kacheln, lackiertem Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig + UV-Beständig
Serie:
tesa® Powerbond
Typ:
MIRROR
Trägermaterial:
Polyethylen
Dicke:
1.15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,33*
7 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 9,34*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 7,53*
€ 9,50*
1
€ 6,78*
ab € 7,14*
€ 9,58*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.