Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4736REV-25 Universal-Etiketten 45.7 x 21.2mm Papier Weiß 1440 St. Wiederablösb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R91516
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4736REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047361
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Mehr Inhalt: + 5 Blatt EXTRA! Die weißen, ablösbaren Universal-Etiketten L4736REV-25 im Format 45,7 x 21,2 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Beschriftung von Gewürzen (1.200 Etiketten/Packung + 240 Etiketten EXTRA). Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind ablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Universal-Etiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung.Gestalten und drucken Sie Ihre abziehbaren Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen und Software-Lösungen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Alternativ können Sie die passgenauen Blankovorlagen zum Beschriften im Microsoft® Word bei Avery Zweckform herunterladen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. Ablösbar
Klares Druckbild ohne Verwischen dank bester Toner- und Tintenverankerung
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Mehr Inhalt: 5 Blatt EXTRA. Perfekt für zeitlich befristete oder wechselnde Beschriftungen
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
30 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
21.2 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
45.7 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
45.7 x 21.2 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,18*
€ 10,27*
1 Tag
43
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,28*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 11,92*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,92*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00687* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.