Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm weiß VE=1440 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm weiß VE=1440 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm weiß VE=1440 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm weiß VE=1440 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm weiß VE=1440 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA77511X
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4736REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047361
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Wiederablösbare Etiketten
  • 45,7x21,2 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 30 Blatt / 1440 Etiketten
  • bei häufig wechselnden Beschriftungen
  • rückstandsfreies Entfernen bestehender Etiketten
  • kurzfristiges Anbringen und Wiederablösen von speziellen Hinweis-Etikett
  • perfekt geeignet zur Preisauszeichnung / Produktbeschriftung/ Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
1440
Blattformat:
A4
Breite:
45,7 mm
Etikettenbreite:
45.7 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1440 Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,16*
€ 10,25*
1 Tag
43
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,28*
1 Tag
43
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 11,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,92*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00697* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.