Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870248 Klinke / Cinch Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 3.5mm - 2x Cin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R843851
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870248
EAN/GTIN:
     4053199933501
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Adapterstecker um z.B. an einen 3,5 mm Kopfhöreranschluß eine Stereoanlage mit Cinch-Eingängen anzuschließen.
Features:
Stereo Klinkenstecker auf 2 Cinch-Kupplungen (mono)
Adapter um z.B. einen MP3-, CD-Player an eine Stereoanlage/Mischpult anzuschließen.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke + Cinch
Ausführung:
Y-Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Cinch-Buchse
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
719
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 3,11*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.