Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967562-BP Herst.-Nr.: SP-7870248 EAN/GTIN: 4053199933501 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7870248 Klinke / Cinch Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Buchse] Schwarz
SpeaKa Professional Klinke/Cinch Adapter Klinkenstecker 3,5mm / Cinch-Buchse, Cinch-Buchse
Stereo Klinkenstecker auf 2 Cinch-Kupplungen (mono) Adapter um z.B. einen MP3-, CD-Player an eine Stereoanlage/Mischpult anzuschließen.
Adapterstecker um z.B. an einen 3,5 mm Kopfhöreranschluß eine Stereoanlage mit Cinch-Eingängen anzuschließen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Y-Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Cinch | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Audio Y-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, speaka professional klinke adapter, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7870248, 325097, SP-1300388, 04008928500585 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,87* | € 3,11* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|