| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R841261 Herst.-Nr.: SP-7869752 EAN/GTIN: 4053199930265 |
| |
|
| | |
| Dieser kompakte Klinke-Flugzeug-Adapter ermöglicht es Ihnen Ihren eigenen Kopfhörer im Flugzeug zu benutzen und somit das Bordprogramm entspannt zu genießen. Der 2-fach 3,5-mm-Klinkenstecker wird hierzu einfach an den gängigen Doppel-Mono-Anschluss, der bei den meisten Flugzeug-Sitzen eingebaut ist, angschlossen. So kann nun jeder beliebige Kopfhörer mit 3,5-mm Klinkenstecker angeschlossen werden. Unnötige Ausgaben für spezielle Kopfhörer gehören somit der Vergangenheit an. Features: Doppelstecker Audioadapter für den Anschluss im Flugzeug Funktioniert mit allen Kopfhörern mit 3,5 mm Klinken Stecker Passend für alle regulären Flugzeugsitz-Anschlüsse Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | Audio | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss A Anzahl: | 2 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Y-Adapter | Anschluss A: | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Produkt-Art: | Audio Y-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,87* | € 3,13* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,73* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|