Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional SP-7869752 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031705
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869752
EAN/GTIN:
     4053199930265
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
3er Pack SpeaKa Professional SP-7869752 Klinke Audio Y-Adapter [2x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz

Doppelstecker Audioadapter für den Anschluss im Flugzeug
Funktioniert mit allen Kopfhörern mit 3,5 mm Klinken Stecker
Passend für alle regulären Flugzeugsitz-Anschlüsse
Kompakte Bauform

Dieser kompakte Klinke-Flugzeug-Adapter ermöglicht es Ihnen Ihren eigenen Kopfhörer im Flugzeug zu benutzen und somit das Bordprogramm entspannt zu genießen. Der 2-fach 3,5-mm-Klinkenstecker wird hierzu einfach an den gängigen Doppel-Mono-Anschluss, der bei den meisten Flugzeug-Sitzen eingebaut ist, angschlossen. So kann nun jeder beliebige Kopfhörer mit 3,5-mm Klinkenstecker angeschlossen werden. Unnötige Ausgaben für spezielle Kopfhörer gehören somit der Vergangenheit an.

Eingang: 2x 3,5 mm Klinkenstecker
Ausgang: 1x 3,5 mm Buchse

Kabel-Art: Audio Y-Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Y-Adapter
Produkt-Art: Audio Y-Adapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-7869752
EAN: 4053199930265
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-7869752, adapter flugzeug, Kopfhörer für Flugzeug, flugzeugadapter, flugzeug verteiler speaka
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
526
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,20*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,24334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.