Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Profi 150 20991 Akku Poliermaschine 230 V/AC, 240 V/AC 650W 2000 - 6400 U/min 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R475211
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20991
EAN/GTIN:
     4006132209911
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Die Profi-Poliermaschine von APA bringt Ihren Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Für ein komfortables Arbeiten lässt sich der D-Griff verstellen.
Features:
Geschwindigkeit in 6 Stufen einstellbar
Lieferumfang:
Poliermaschine + Stützteller + Polierscheibe + D-Griff + Zusatzhandgriff + Maulschlüssel + Innensechskantschlüssel + Paar Kohlebürsten
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Höhe:
14.5 cm
Länge:
32 cm
Breite:
15 cm
Gewicht:
2255 g
Polierkörper-Ø:
150 mm
Drehzahl (max.):
6400 U/min
Kabellänge (Details):
2 m
Betriebsspannung:
230 + 240 V/AC
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 95,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,48*
€ 95,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.