| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R059092 Herst.-Nr.: RF-5984382 EAN/GTIN: 4064161306445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flanschlager LMH10LAUU und Tr8x4 Trapezgewindespindelmutter für Basic 3, Pro 3, Pro 6 und Pro 6+ 3D Drucker. Lieferumfang: Flanschlager _ LMH10LAUU + Tr8x4 Trapezgewindespindelmutter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 57 mm | Höhe: | 32 mm | Breite: | 21 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Passend für: | Renkforce Pro 3 + Renkforce Basic 3 + Renkforce Pro 6 + Renkforce Pro 6+ | Produkt-Art: | Flanschrillenkugellager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |