Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapter [1x Klinkenstecker 2.5mm - 1x USB 2.0 Stecker Micro-B]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q354321
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     1152753
EAN/GTIN:
     4016138883091
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Micro USB USB Adapter
Mit diesem Strom-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte über Klinke mit Strom versorgen.

Auch für iPod Shuffle geeignet
Dieser USB zu Klinke Adapter ist kompatibel zum iPod Shuffle 1 und 2 und lässt sich über einen freien USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion sowie den Austausch von Daten zwischen Ihrem System und iPod Shuffle.
Features:
Zum Laden und Datentransfer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB + Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 2.5 mm
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker Micro-B
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,98*
1 Tag
204
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.