Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Quicktester Geldscheinprüfstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q211342
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11794
EAN/GTIN:
     4015468117944
Suchbegriffe:
Geldprüfstift
Geldschein-Prüfstift
Geldscheinprüfstift
Banknoten-Prüfgerät
Sehr einfache und schnelle Methode, Geldscheine auf Echtheit zu prüfen. Mit dem Stift einen Strich auf dem zu prüfenden Schein erzeugen. Wird der Strich gelb, so deutet dies auf einen echten Schein hin, wird der Strich braun, so deutet dies auf einen verdächtigen Schein hin.
Features:
Portabler und unkomplizieter Schutz vor Falschgeld
Prüft Euro, US-Dollar und britische Pfund
Lieferumfang:
Geldscheinprüfstift.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Geldscheinprüfstift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,62*
1 Tag
921
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,63*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,75*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
124900
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.