Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI11794 Herst.-Nr.: 11794 EAN/GTIN: 4015468117944 |
| |
|
| | |
| - Handlicher Geldscheinprüf-Stift
- Portabler & unkomplizierter Schutz vor Falschgeld
- Prüft Euro, US-Dollar & britische Pfund
- Die erstklassige Qualität von Farbkopierern und auch handelsüblichen Druckern ermöglicht es heute auch weniger professionellen Geldfälschern täuschend echte Geldscheine zu produzieren.
- Auf Normalpapier lassen sich hervorragende Kopien herstellen, die im Original kaum zu unterscheiden sind.
- Der GENIE Quicktester soll hier einfach und portabel Schutz bieten
- Sie markieren mit dem Stift einen Geldschein am besten an einer hellen Stelle am Rand der Banknote. Warten Sie einen Augenblick: ECHTGELD, der Strich verblasst zu einer ganz leicht gelblichen Farbe und ist später kaum noch zu erkennen.
- FALSCHGELD: Der Strich ist sehr dunkel und sehr deutlich zu erkennen.
- Zur Herstellung von Geldscheinen wird ganz spezielles Papier verwendet, dieses Papier erkennt der Stift durch eine spezielle Zusammensetzung der Tinte.
- Falschgeld wird hingegen oft auf Normalpapier gedruckt, sdass ein deutlicher Unterschied zu erkennen ist.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Einsatzzweck: | Banknoten | Erkennungsmethode: | Spezialtinte | Marke: | Genie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, geldscheinprüfer genie, banknoten prüfgerät, Banknotenprüfgerät, Echtheitsprüfgerät, Geldprüfer, Geldschein, Geldschein-Prüfgerät, GeldscheinPrüfgerät, Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,11* | € 1,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,08* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|