| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D785792 Herst.-Nr.: ePLA-Silk Gold EAN/GTIN: 4064161240077 |
| |
|
| | |
| Das Filament hat eine seidenmatte und glänzende Textur. Die Druckoberfläche ist glatt ohne Schichtmuster. Es wurde aus PLA-Material modifiziert und ist einfach als PLA zu Drucken. Features: Filament-Material= PLA Filament-Farbe= Blattgold (glänzend) Filament-Durchmesser= 1.75 mm Gewicht= 1 kg Lieferumfang: ESUN ePLA-Silk Gold;1 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Blattgold (glänzend) | Filament-Material: | PLA | max. Drucktemperatur: | 230 °C | min. Drucktemperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,89* | € 27,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,91* | € 27,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,72* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,89* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|