Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN ePLA-Silk Copper Filament PLA 1.75mm 1kg Kupfer (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D785712
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ePLA-Silk Copper
EAN/GTIN:
     4064161240107
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Das Filament hat eine seidenmatte und glänzende Textur. Die Druckoberfläche ist glatt ohne Schichtmuster. Es wurde aus PLA-Material modifiziert und ist einfach als PLA zu Drucken.
Features:
Filament-Material= PLA
Filament-Farbe= Kupfer (metallic)
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg
Lieferumfang:
ESUN ePLA-Silk Copper;1 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Kupfer (metallic)
Filament-Material:
PLA
max. Drucktemperatur:
230 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 27,17*
1 Tag
190
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 27,18*
€ 3,50*
ab € 33,51*
€ 46,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.