Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 079400 Expander (Ø x L) 8mm x 600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D313232
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     079400
EAN/GTIN:
     4045914794009
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x600mm
gepäckspanner
gepäckspanner 60cm
Egal ob im Garten und Haushalt, beim Fahrrad oder Motorradfahren - der Gepäckspanner bietet zu jeder Zeit sicheren Halt. Die Gepäckspanner sind aus Gummi und mit formstabilen, kunststoffummantelten Stahlhaken ausgestattet.
Features:
Sicherer Halt durch Stahlhaken
Vielseitig einsetzbar
2er-Set
Lieferumfang:
2 Gepäckspanner
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Gummi + Metall
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: IWH, Spanngummi, Kofferraumspanngurt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,04*
2 Tage
177
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,15*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,86*
€ 20,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
079401
ab € 2,16*
Sonstiges
IWH
79402
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.