| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2754536-BP Herst.-Nr.: 079401 EAN/GTIN: 4045914794016 |
| |
|
| | |
| IWH 079401 Expander (Ø x L) 8 mm x 800 mm
Gepäckspanner 80 cm 2er
Sicherer Halt durch Stahlhaken Vielseitig einsetzbar 2er-Set
Egal ob im Garten und Haushalt, beim Fahrrad oder Motorradfahren - der Gepäckspanner bietet zu jeder Zeit sicheren Halt. Die Gepäckspanner sind aus Gummi und mit formstabilen, kunststoffummantelten Stahlhaken ausgestattet.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Material: Gummi,Metall · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm
Lieferumfang: 2 Gepäckspanner
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 800 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 800 mm | Marke: | IWH | Material: | Gummi | Metall | Produkt-Art: | Expander |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IWH, 079401, Spanngummi, Kofferraumspanngurt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,16* | € 4,21* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,46* | € 13,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,89* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|