| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D311672 Herst.-Nr.: LKK0195WSG EAN/GTIN: 4250549504293 |
| |
|
| | |
| Lyndahl LKK0195 Keystone, 3,5mm Klinke F/F Adapter, vergoldet, Weiß
Der Lyndahl LKK0195 Keystone, 3,5mm Klinke F/F Adapter, ist Weiß, vergoldet. Das Gehäuse, in gewohnter Lyndahl-Qualität, ist handlich sowie langlebig konzipiert und lässt sich leicht einbauen.
Die Keystoneadapter sind an der Frontseite 14.5 mm breit, sowie 16.0 mm hoch und lassen sich ohne Werkzeug in jeden handelsüblichen Keystone-Rahmen einsetzen. Die Bausteine rasten hierbei sicher ein. Features: Keystone 3,5 mm Klinke F/F Weiß Weitere Informationen: | | Kabel-Anwendung: | Audio | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Lyndahl, Audio-Kabel, Video-Kabel |
| | |
| |