| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D311402 Herst.-Nr.: LKK0195SWG EAN/GTIN: 4250549504309 |
| |
|
| | |
| Lyndahl LKK0195 Keystone, 3,5mm Klinke F/F Adapter, vergoldet, Schwarz
Der Lyndahl LKK0195 Keystone, 3,5mm Klinke F/F Adapter, ist Schwarz, vergoldet. Das Gehäuse, in gewohnter Lyndahl-Qualität, ist handlich sowie langlebig konzipiert und lässt sich leicht einbauen.
Die Keystoneadapter sind an der Frontseite 14.5 mm breit, sowie 16.0 mm hoch und lassen sich ohne Werkzeug in jeden handelsüblichen Keystone-Rahmen einsetzen. Die Bausteine rasten hierbei sicher ein. Features: Keystone 3,5 mm Klinke F/F Schwarz Weitere Informationen: | | Kabel-Anwendung: | Audio | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 3.5 mm | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Lyndahl, Audio-Kabel, Video-Kabel |
| | |
| |