Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl Klinke AV Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5mm - 1x ] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D311192
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPA012
EAN/GTIN:
     4250549501551
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Lyndahl LKPA012 Klinken - Einbauadapter für die Frontplattenmontage, beidseitig 3,5 mm Stereo - Klinkenbuchse.

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieser Klinken-Adapter ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Der Adapter ist beidseitig mit einer 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse versehen.
Features:
Stereo Klinke 3,5 mm
M/M
Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Audiokanäle:
Stereo
Kabel-Anwendung:
AV
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
AV Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Lyndahl, Audio-Kabel, Video-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.