| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D254151 Herst.-Nr.: SY-3465484 EAN/GTIN: 4053199567720 |
| |
|
| | |
| Schlüssel unter Fußmatten oder dem Blumentopf verstecken, war gestern!
Der Schlüsseltresor KaySafe C4 bietet einen einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie Handwerker, Pflegedienste oder Nachbarn. Er kann durch die Eingabe eines frei wählbaren 4-stelligen Codes geöffnet werden und ist dank seiner Schutzklappe besonders unauffällig. Features: Stabiles Metallgehäuse Unauffällig durch Schutzkappe Frei wählbare Zahlkombination (4-stellig) Lieferumfang: Schlüsseltresor KeySafe C4 + 4 x Schraube + 4 x Dübel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 41 mm | Höhe: | 120 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 88 mm | Gewicht: | 441 g | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Produkt-Art: | Schlüsseltresor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,62* | € 29,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,62* | € 30,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,77* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|