Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3465484 BT-MD-914 Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1732742-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3465484
EAN/GTIN:
     4053199567720
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Sygonix SY-3465484 BT-MD-914 Schlüsseltresor Zahlenschloss

Schlüsseltresor KeySafe C4

Stabiles Metallgehäuse
Unauffällig durch Schutzkappe
Frei wählbare Zahlkombination (4-stellig)

Schlüssel unter Fußmatten oder dem Blumentopf verstecken, war gestern!

Der Schlüsseltresor KaySafe C4 bietet einen einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie Handwerker, Pflegedienste oder Nachbarn.
Er kann durch die Eingabe eines frei wählbaren 4-stelligen Codes geöffnet werden und ist dank seiner Schutzklappe besonders unauffällig.

Ausstattung:
Zur Wandmontage · 4-stellige Zahlenkombinationen · Stabiles Metallgehäuse.

Technische Daten:
Gewicht: 441 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Schlüsseltresor KeySafe C4,4 x Schraube,4 x Dübel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 120 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz | grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Gewicht:
441 g
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselbox schwarz, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Sygonix, SY-3465484, BT-MD-914, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
311
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 28,88*
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 30,07*
€ 3,50*
ab € 37,66*
€ 50,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.