| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D130212 Herst.-Nr.: RF-5491868 EAN/GTIN: 4064161240800 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Zubehör für den 3D-Drucker Pro 7 Dual. Für Allzeit professionelle Drucke. Features: Ersatz-Druckplatte für Pro 7 Dual Weitere Informationen: | | Tiefe: | 1.4 mm | Höhe: | 382 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 292 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Passend für: | Renkforce Pro 7 Dual | Produkt-Art: | Druckplatte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,06* | € 37,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,56* | € 37,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,12* | € 42,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,13* | € 58,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|