| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2745934-BP Herst.-Nr.: RF-5491868 EAN/GTIN: 4064161240800 |
| |
|
| | |
| Renkforce Ersatz-Druckplatte Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 7 Dual RF-5491868
Renkforce Ersatz-Druckplatte für Pro 7 Dual
Ersatz-Druckplatte für Pro 7 Dual
Hochwertiges Zubehör für den 3D-Drucker Pro 7 Dual. Für Allzeit professionelle Drucke.
Technische Daten: Ausführung (3D): Renkforce Ersatz-Druckplatte · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 7 Dual · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 292 mm · Produktabmessung, Höhe: 382 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1.4 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 1.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 382 mm | Produktabmessung, Breite: | 292 mm | Marke: | Renkforce | Ausführung (3D): | Renkforce Ersatz-Druckplatte | Passend für (3D Drucker): | Renkforce Pro 7 Dual | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Druckplatte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,14* | € 36,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,46* | € 36,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,89* | € 36,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,42* | € 57,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|