Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-JS6JS3-MF HI-JS6JS3-MF Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D11717
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-JS6JS3-MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Von 6,35 mm Stecker auf 3,5 mm Buchse.
Features:
Stecker auf Buchse
6,35 auf 3,5 mm
Stereo
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Hicon, klinkenadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,57*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,58*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.