Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY Düse Passend für (3D Drucker): 3D-Druckstift UN-400B UN-400B-ET01 MF-5655309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C639721
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-5655309
EAN/GTIN:
     4053199910472
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3D-Drucker
Die Düse dient als Ersatzteil für eine defekte oder verstopfte Düse des Makerfactory 3D-Druckstift UN-400B.
Lieferumfang:
Düsenabdeckung + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für:
MAKERFACTORY 3D-Druckstift UN-400B
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Prototypen Drucker, 3D-Drucker Düse, 3D-Druckerdüse, 3d drucker stift, MAKERFACTORY, UN-400B-ET01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,38*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 19,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.