Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10097 Ultraschall-Marderabwehr wasserdicht 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C204802
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10097
EAN/GTIN:
     4007928100979
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Der innovative mobile Schutz gegen Marder, Katzen und Mäuse. Batteriebetrieben (nicht enthalten), mobil und hochwirksam.
Sie müssen sich in Zukunft nicht mehr über ungewollten Besuch von Mardern, Katzen und Mäusen in Ihren Räumlichkeiten ärgern.
Der Marder-, Katzen- und Mäuse-Vertreiber Mobil hält mit ultrahohen Intervall-Tönen die beißwütigen Plagegeister fern von Auto, Haus, Garage, Scheune, Dachboden oder Gartenlaube.
Die integrierte lntervallschaltung von 50 Sekunden verhindert, dass sich die Tiere an den Ton gewöhnen.
Features:
Ultrahohe Intervall-Töne
lntervallschaltung
Spritzwassergeschützt
Wirkungsradius 40m²
Hinweise:
Sie benötigen 6x AAA Micro Batterien. Nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
7 cm
Frequenz:
23 kHz
Funktionsart:
Ultraschall + Abschreckung
Besonderheiten:
wasserdicht
Lautstärke:
80 dB
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz/Orange
Produkt-Art:
Ultraschall-Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, HP Autozubehör, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.