Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2 Port DisplayPort-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C046951
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3795624
EAN/GTIN:
     4053199923106
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Der kompakte DisplayPort-Switch im robusten Metallgehäuse dient als zuverlässiger Umschalter zwischen verschiedenen DisplayPort-Geräten. Die Wahl des Eingangs-/Ausgangssignals erfolgt manuell per Knopfdruck:

1x2-Funktion:
Sie können 1 Signalquelle, z.B. einen Receiver, an 1 von 2 möglichen Ausgängen, z.B. TV oder Beamer, schalten. Es ist keine parallele Ausgabe beider Ausgänge möglich. Der große Vorteil zu einem Splitter ist, dass sich TV und Beamer im Handshake nicht stören. Kann der Beamer z.B. nur 720p und der TV 1080p, würde bei einem Splitter auch der TV nur 720p erhalten.

2x1-Funktion:
Sie können 2 Signalquellen wahlweise an 1 Endgerät schalten. So kann z.B. ein Receiver oder ein DVD Player an einen TV geschalten werden. Am DisplayPort-Switch bidirektional schalten Sie per Knopfdruck und geben somit das Signal vom Receiver oder das Signal vom DVD Player zum Tv. Die Umschaltung erfolgt rein manuell, nicht automatisch.
Features:
DisplayPort-Switch bidirektional als 1x2- oder 2x1-Funktion
Manuelle Umschaltung per Knopf
Unterstützt die Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel (Ultra HD)
Lieferumfang:
DisplayPort-Switch + USB-Stromkabel (1 m) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
17 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
82 mm
Gewicht:
98 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über USB
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Metall
Schnittstellen (Eingang):
DisplayPort
Schnittstellen (Ausgang):
DisplayPort
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
bidirektional verwendbar
Umschaltfunktion:
Taste
Produkt-Art:
DisplayPort-Switch
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Umschalter, Switch, Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 27,02*
1 Tag
386
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 27,04*
€ 3,50*
ab € 36,48*
€ 49,93*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,85*
€ 53,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.