Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2 Port DisplayPort-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099216
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3795624
EAN/GTIN:
     4053199923106
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Renkforce 2 Port DisplayPort-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel

DisplayPort-Switch bidirektional als 1x2- oder 2x1-Funktion
Manuelle Umschaltung per Knopf
Unterstützt die Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel (Ultra HD)

Der kompakte DisplayPort-Switch im robusten Metallgehäuse dient als zuverlässiger Umschalter zwischen verschiedenen DisplayPort-Geräten. Die Wahl des Eingangs-/Ausgangssignals erfolgt manuell per Knopfdruck:
1x2-Funktion:
Sie können 1 Signalquelle, z.B. einen Receiver, an 1 von 2 möglichen Ausgängen, z.B. TV oder Beamer, schalten. Es ist keine parallele Ausgabe beider Ausgänge möglich. Der große Vorteil zu einem Splitter ist, dass sich TV und Beamer im Handshake nicht stören. Kann der Beamer z.B. nur 720p und der TV 1080p, würde bei einem Splitter auch der TV nur 720p erhalten.
2x1-Funktion:
Sie können 2 Signalquellen wahlweise an 1 Endgerät schalten. So kann z.B. ein Receiver oder ein DVD Player an einen TV geschalten werden. Am DisplayPort-Switch bidirektional schalten Sie per Knopfdruck und geben somit das Signal vom Receiver oder das Signal vom DVD Player zum Tv. Die Umschaltung erfolgt rein manuell, nicht automatisch.

Hochwertiges robustes Metallgehäuse
Vergoldete Displayport Anschlüsse/ Kontakte
Kein Netzteil notwendig, Stromversorgung über USB-Kabel
Unterstützt alle gängigen Displayport Audio- und Videoformate

Kategorie: DisplayPort-Switch
Unterstützte Monitore: 1
Schnittstellen (Eingang): DisplayPort
Schnittstellen (Ausgang): DisplayPort
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Umschaltfunktion: Taste
Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: bidirektional verwendbar
Herstellerfarbe: Metall
Stromversorgung: über USB
Breite: 82 mm
Höhe: 17 mm
Länge (Tiefe): 62 mm
Gewicht: 98 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: DisplayPort-Switch
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-3795624
EAN: 4053199923106
Brennerdüse: F60mm verchromt.

Lieferumfang: DisplayPort-Switch + USB-Stromkabel (1 m) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3795624, Umschalter, Switch, Switche, Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 26,76*
1 Tag
386
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 26,77*
€ 3,50*
ab € 36,18*
€ 49,64*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 39,01*
€ 52,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.