Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 6 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00cm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A807802
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538138
EAN/GTIN:
     4064161081076
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dient als Portdoppler. Dieser Adapter erlaubt die Übertragung zweier getrennter LAN-Signale über eine einzige Netzwerkleitung. Es wird je ein Adapter auf beiden Seiten der Leitung benötigt.

Einschränkung:
Die urspüngliche Netzwerkleitung muss voll belegt sein. Die maximale Übertragungsrate beträgt 100 MBit/s je Port. Gigabit kann nicht mehr übertragen werden, da hierzu alle 8 Adern der ursprünglichen Leitung benötigt würden.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Dae robuste Metallgehäuse sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Features:
Dient als Portdoppler
Metallisiertes Gehäuse schützt vor äußeren Störeinflüssen
15 cm F/UTP CAT6 Kabel
Lieferumfang:
RJ45-T Adapter + Doppelseitige Klebestelle
Hinweise:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Kabellänge:
15.00 cm
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
2 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Metall
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
T-Adapter
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk T-Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, renkforce rj45 t-adapter, rj-45 t-adapter, adapter rj-45 cat6, Renkforce, K5126015, 04049759022310
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,85*
2 Tage
826
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,86*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 20,62*
€ 28,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.