Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 6 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00cm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246648
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538138
EAN/GTIN:
     4064161081076
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 6 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00cm Metall

Dient als Portdoppler
Metallisiertes Gehäuse schützt vor äußeren Störeinflüssen
15 cm F/UTP CAT6 Kabel

Dient als Portdoppler. Dieser Adapter erlaubt die Übertragung zweier getrennter LAN-Signale über eine einzige Netzwerkleitung. Es wird je ein Adapter auf beiden Seiten der Leitung benötigt.
Einschränkung:
Die urspüngliche Netzwerkleitung muss voll belegt sein. Die maximale Übertragungsrate beträgt 100 MBit/s je Port. Gigabit kann nicht mehr übertragen werden, da hierzu alle 8 Adern der ursprünglichen Leitung benötigt würden.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Dae robuste Metallgehäuse sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Pinbelegung 1,2,3,6-1,2,3,6 / 4,5,7,8-1,2,3,6

Kabel-Art: Netzwerk T-Adapter
Spezifikation: CAT 6
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: RJ45-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Stecker
Kabellänge: 15.00 cm
Herstellerfarbe: Metall
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: T-Adapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Netzwerk T-Adapter
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: RF-4538138
EAN: 4064161081076

Lieferumfang:

RJ45-T Adapter + Doppelseitige Klebestelle

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, renkforce rj45 t-adapter, rj-45 t-adapter, adapter rj-45 cat6, Renkforce, RF-4538138, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter, Netzwerkkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,85*
2 Tage
826
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,86*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 20,62*
€ 28,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.