Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Tablet-Tastatur mit Hülle Passend für Marke (Tablet): Apple iPad (7. Genera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A785642
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009474
EAN/GTIN:
     5099206088252
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
VERWANDELN SIE IHR iPad IN EINEN LAPTOP MIT NUR EINEM KLICK
Genießen Sie mit Ihrem iPad (7., 8. und 9.Generation) Tippkomfort wie auf dem Laptop. Das All-in-one-Case im flachen und leichten Design lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren und schützt Ihr iPad vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob am Café-Tisch, Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – SLIM FOLIO hält Ihr iPad zuverlässig im optimalen Winkel zum Tippen und Surfen, und das auf jeder Oberfläche.

DREI EINFACHE MODI
Tippen, Anzeigen und Schutz. Dieses All-in-one Tastatur-Case ist so unkompliziert wie hochwertig.

ANGENEHMES TIPPEN WIE AUF DEM LAPTOP
Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables und flexibles Tippen ohne Einengen der Hände. Unsere hochwertigen mechanischen Tastaturen sind konzipiert mit einem Tastenhub von 1,5 mm mit perfekter Federung bei jedem Drücken einer Taste, um schnelles und genaues Tippen zu ermöglichen. Dank der vollständigen Tastenreihe mit Sondertasten können Sie Ihre bevorzugten iOS-spezifischen Aktionen ausführen und Ihre Produktivität optimieren.

PRAKTISCHE INTEGRIERTE TASTATUR
Die SLIM FOLIO Tastatur ist in das Case integriert, damit sie nicht verloren geht und bei Bedarf immer zur Hand ist.

IDEALE NEIGUNGSWINKEL ZUM SCHREIBEN UND LESEN
Im Tipp-Modus hält SLIM FOLIO das iPad in einem Winkel von 58 Grad, ideal für effizientes Arbeiten. Klappen Sie das Case zusammen zum Wechseln in den Anzeige-Modus, und SLIM FOLIO hält das iPad in einem angenehmen 10 Grad Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen und mehr.

SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE
Das SLIM FOLIO umhüllt Ihr iPad zuverlässig und dient als Rundumschutz vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Die Außenhülle aus synthetischem Material fühlt sich weich an, ist aber widerstandsfähig gegen Verschleiß. Innen befinden sich ein leichter Rahmen und das Tastaturmodul, die für Festigkeit sorgen, ohne das iPad zu belasten.

EIN ZUHAUSE FÜR DEN LOGITECH CRAYON UND ANDERE DIGITALE STIFTE
Zeichnen oder schreiben Sie und verstauen Sie dann Ihren Logitech Crayon®, Apple Pencil (1. Generation) oder anderen digitalen Stift, wo er weder verloren geht noch im Weg ist. Dank der praktischen Halterung wird er sicher an Ort und Stelle gehalten, bis Sie ihn wieder benötigen.

ZUVERLÄSSIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG
SLIM FOLIO verwendet fortschrittliche kabellose Bluetooth® LE Technologie für eine zuverlässige, energieeffiziente und störungsfreie Verbindung zwischen dem iPad und der Tastatur. Sie müssen die Verbindung nur einmal einrichten, und Ihre Tastatur baut künftig automatisch eine Verbindung auf, sobald sich das iPad im Tipp-Modus befindet.

4 JAHRE BATTERIELAUFZEIT
SLIM FOLIO verwendet austauschbare Knopfzellen für den Betrieb der Tastatur. Dank des intelligenten Energieverwaltungssystems lässt sich SLIM FOLIO bis zu 4 Jahre lang verwenden, ohne die Batterien austauschen zu müssen. Mit der automatischen Ein/Aus-Funktion wird das iPad bei jedem Öffnen von Slim Folio eingeschaltet und beim Schließen wieder in den Schlafmodus versetzt, um wertvolle Batterielaufzeit zu sparen.
Features:
Apple Pencil Halter
Schutz für Vorderseite und Rückseite
Wasserabweisendes, leicht zu reinigendes Gewebe und strapazierfähiger Kunststoff
Zugriff auf alle Anschlüsse: Kamera/Kopfhörer
Vollständige Tastenzeile mit iOS-Sondertasten
Lieferumfang:
Logitech Slim Folio Tablet-Tastatur mit BookCover iPad 10.2 (2019) + Dokumentation
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für:
iPad (7. Generation) + iPad (8. Generation) + iPad (9. Generation)
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Mac
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Autowake-Funktion + Faltbar
Produkt-Art:
Tablet-Tastatur mit Hülle
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,00*
ab € 59,86*
€ 74,68*
€ 4,70*
ab € 60,96*
€ 76,06*
1 Tag
132
€ 7,50*
ab € 61,57*
€ 76,82*
€ 6,78*
ab € 62,13*
€ 77,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,65*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,88*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 184,24*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,23*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,00*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,56*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,46*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,39*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,84*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,32*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,62*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,52*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,61*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.