Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A413552 Herst.-Nr.: RF-4549044 EAN/GTIN: 4064161082646 |
| |
|
| | |
| Gaming next Level Für Gamer mit Stil: Das Renkforce USB Gaming Headset ist das perfekte Gadget für Sessions mit dem PC, der PS4 oder der XBOX. Elegante blaue LED-Leuchtringe zieren die Ohrschalen an der Außenseite, die so ganz besonders im Dunkeln zur Geltung kommen. Ein praktisches Feature: Für eine klare Sprachübertragung ist das Mikrofon an einem flexiblen Schwanenhals angebracht, wodurch es ideal justierbar ist. Auch die Lautstärke kann schnell und einfach mit nur einer Hand über Tasten am Headset-Gehäuse reguliert werden. Die aus Kunstleder gefertigten Kopfhörer sind dank ihres gepolsterten und verschiebbaren Kopfbügels individuell an jede Kopfform anpassbar. Und die weichen, hochwertigen Ohrpolster aus PU machen auch lange Gaming-Sessions zum puren Vergnügen. Features: Gaming Headset für PC, PS4, XBOX 50 mm Präzisionstreiber liefert kraftvollen Sound Elegante blaue LED-Beleuchtung Mikrofon mit flexiblem Schwanenhals Komfortabler, verstellbarer Kopfbügel für perfekte Passform Weiche, hochwertige Ohrpolster Praktische Lautstärkeregelung am Headset-Gehäuse Lieferumfang: USB Gaming Headset 3,5 mm Kabeladapter Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 100 mm | Anschluss: | 3.5 mm Klinke | Höhe: | 240 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 185 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Gewicht: | 305 g | Audiokanäle: | Stereo | Passend für: | PC + Playstation 4 | Frequenzbereich (Kopfhörer): | 20 - 20 kHz | Empfindlichkeit (Mikrofon): | -38 dB | Frequenzbereich (Mikrofon): | 50 - 12 GHz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Frequenzbereich: | 20 - 20 kHz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Tragevariante Bügel: | Überkopf | Trageart: | Over Ear | Kopfhörer-Besonderheiten: | Lautstärkeregelung | Anwendungsbereich: | Gaming | Produkt-Art: | Over Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Renkforce, RF-GHD-200, 1574530, RF-4723590 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,19* | € 20,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 20,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,86* | € 41,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,66* | € 42,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|