Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-GHD-200 Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208241
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4549044
EAN/GTIN:
     4064161082646
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Renkforce RF-GHD-200 Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz Stereo

Gaming Headset für PC, PS4, XBOX
50 mm Präzisionstreiber liefert kraftvollen Sound
Elegante blaue LED-Beleuchtung
Mikrofon mit flexiblem Schwanenhals
Komfortabler, verstellbarer Kopfbügel für perfekte Passform
Weiche, hochwertige Ohrpolster
Praktische Lautstärkeregelung am Headset-Gehäuse

Gaming next Level
Für Gamer mit Stil: Das Renkforce USB Gaming Headset ist das perfekte Gadget für Sessions mit dem PC, der PS4 oder der XBOX. Elegante blaue LED-Leuchtringe zieren die Ohrschalen an der Außenseite, die so ganz besonders im Dunkeln zur Geltung kommen. Ein praktisches Feature: Für eine klare Sprachübertragung ist das Mikrofon an einem flexiblen Schwanenhals angebracht, wodurch es ideal justierbar ist. Auch die Lautstärke kann schnell und einfach mit nur einer Hand über Tasten am Headset-Gehäuse reguliert werden. Die aus Kunstleder gefertigten Kopfhörer sind dank ihres gepolsterten und verschiebbaren Kopfbügels individuell an jede Kopfform anpassbar. Und die weichen, hochwertigen Ohrpolster aus PU machen auch lange Gaming-Sessions zum puren Vergnügen.

Kopfhörer:
Super-Pro-Gaming-Headset für PC, PS4, XBOX
Gepolsterter und verschiebbarer Kopfbügel
Zirkumakustisches Ohrpolster in voller Größe, Ultra-Komfort-Ohrpolster
Ohrpolster: Kunstleder
Schnurmaterial: Migrationsfreies PVC
Kordel-Durchmesser: Durchmesser: Dia. 3,8 mm
Kabellänge: 2 Meter
Stecker-Typ: 2 x 3,5''-Stecker + USB, plus PS4-Kabeladapter
Impedanz: 32 Ohm +/-10%
Empfindlichkeit: 112dB/mW
Frequenzgang: 20-20.000Hz
Mikro:
Art: ?4.0 x 1,5mm
Richtwirkung: Omni-direktional
Empfindlichkeit: -38 +/- 3 dB
Frequenzgang: 50-12KHz
Standard-Betriebsspannung: 5V
Impedanz 16?

Kategorie: Gaming Headset
Gewicht: 305 g
Ausführung: schnurgebunden
Länge (Tiefe): 100 mm
Audiokanäle: Stereo
Höhe: 240 mm
Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke
Breite: 185 mm
Besonderheiten: Lautstärkeregelung
Passend für: PC + Playstation 4
Tragevariante Bügel: Überkopf
Tragevariante Hörer: Over Ear
Frequenzbereich (Kopfhörer): 20 - 20 kHz
Frequenzbereich (Mikrofon): 50 - 12 GHz
Empfindlichkeit (Mikrofon): -38 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 2.00 m
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kabellose Ladefunktion: Nein
Produkt-Art: Gaming Headset
Hersteller-Nr.: RF-4549044
EAN: 4064161082646

Lieferumfang:

USB Gaming Headset
3,5 mm Kabeladapter
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Renkforce, RF-4549044, RF-GHD-200, gaming headset, gaming-headset, gaming headphones
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 20,70*
1 Tag
251
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,71*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 41,48*
€ 3,50*
ab € 30,66*
€ 42,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.