| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A351842 Herst.-Nr.: 67326000 EAN/GTIN: 4019524001444 |
| |
|
| | |
| 12-24 Volt, Innen-Ø der Steckdosen 21 mm, passend für Universalstecker. USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Ausgang 5 V DC. Input 8-34 V, E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz.
Belastbarkeit max. 20 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm2, max. 16 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 1,5 mm2. Kabelanschluss vorkonfektioniert.
Features: USB Eigenverbauch 3mA, E1 Zulassung, USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz Lieferumfang: Inkl. Schrauben Weitere Informationen: | | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 56 mm | Länge: | 144 mm | Farbe: | schwarz | Belastbarkeit max.: | 20 A | Anschluss: | 2-Leiter | Anschluss B: | offene Kabel | Anschluss A: | Zigarettenanzünder + USB-A + USB-C® | Anzahl Zigarettenkupplungen: | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 12 V + 24 V | Produkt-Art: | Power-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,37* | € 43,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,08* | € 43,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,02* | € 46,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,43* | € 84,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|