Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20 A 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252467-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67326000
EAN/GTIN:
     4019524001444
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
ProCar Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20 A

Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen

USB Eigenverbauch 3mA, E1 Zulassung, USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz

12-24 Volt, Innen-Ø der Steckdosen 21 mm, passend für Universalstecker.
USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Ausgang 5 V DC. Input 8-34 V,
E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz.

Belastbarkeit max. 20 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm2, max. 16 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 1,5 mm2. Kabelanschluss vorkonfektioniert.


Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünder,USB-A,USB-C® · Anschluss B (Kfz Stecker): offene Kabel · Anschluss-Art: 2-Leiter · Anzahl Zigarettenkupplungen: 2 x · Belastbarkeit Strom max.: 20 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schrauben

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
2-Leiter
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Marke:
ProCar
Anzahl Zigarettenkupplungen:
2 x
Belastbarkeit Strom max.:
20 A
Farbe:
schwarz
Anschluss A (Kfz Stecker):
Zigarettenanzünder | USB-A | USB-C®
Anschluss B (Kfz Stecker):
offene Kabel
Betriebsspannung (LOV):
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Power-Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, ProCar, 67326000, Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen, berker steckdose mit usb, Zigarettenanzünder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 43,67*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 43,68*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 46,55*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 64,48*
€ 84,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.