| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A043701 Herst.-Nr.: 7SH04 EAN/GTIN: 4260174661599 |
| |
|
| | |
| • Gesamtlänge jeweils: 145 mm
bestehend aus:
• Stecher • 45 °Haken • 90 °Haken • Rundhaken Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Länge: | 130 mm | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunzer, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,78* | € 20,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,78* | € 20,53* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,59* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|