| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297509-BP Herst.-Nr.: 7SH04 EAN/GTIN: 4260174661599 |
| |
|
| | |
| Stech- u. Hakenwerkzeug, 4-teilig Kunzer 7SH04
Stech- u. Hakenwerkzeug, 4-teilig
• Gesamtlänge jeweils: 145 mm
bestehend aus:
• Stecher • 45 °Haken • 90 °Haken • Rundhaken
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B x H) 130 x 230 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 230 mm | Marke: | Kunzer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7SH04, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,80* | € 20,41* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,79* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|