Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A014351 Herst.-Nr.: 2761102 EAN/GTIN: 4260027611023 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups – mit einer Kapazität von 80Min/700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke. Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden.
PRIMEON CDR Medien mit "silver-protect-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die Daten zuverlässig sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen! Features: Erhältlich mit 80Min/700MB Speicherkapazität Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x Speed Mit wasserfesten Stiften individuell beschriftbar Lieferumfang: Inhalt:50 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 700 MB | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 52 x | Aufnahmezeit: | 80 min | Besonderheiten: | Silber Matte Oberfläche | Produkt-Art: | CD-R 80 Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,93* | € 13,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,03* | € 13,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,06* | € 13,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,22* | € 13,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,71* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|