Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon CD-R 2761102 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/912/a009912x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/912/a009912x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183006000
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     2761102
EAN/GTIN:
     4260027611023
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die besondere Beschichtung der „silver-protect-disc“ Oberfläche bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite (z. B. durch Kratzer) und kann mit einem wasserfesten Stift schnell und sauber beschriftet werden. Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Laufzeit:
80
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
mehrfach beschreibbar:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 50 stück 700mb, cd-r, cd spindel, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 13,02*
3 Tage
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,03*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 13,07*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,22*
€ 13,66*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761103
ab € 17,43*
Ähnlich
PrimeOn
2761105
ab € 9,78*
Ähnlich
Verbatim
43438/50
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.