Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y979591 Herst.-Nr.: 73222381 EAN/GTIN: 4044774858494 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1.Ende rechtwinkliger Schutzkontaktstecker/2.Ende Kaltgerätedose C13. Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Kabel-Anwendung: | Kaltgeräte | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Herstellerfarbe: | Grau | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschluss B: | Kaltgeräte-Buchse C13 | Produkt-Art: | Kaltgeräte Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, kaltgerätekabel 5m, schuko winkelstecker, LAPP, ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1, 5/5000 GY |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 8,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 8,58* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,14* | € 8,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|