Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P5056 Herst.-Nr.: 73222381 EAN/GTIN: 4044774858494 |
| | |
|
| | |
| Netzanschlussleitung, 73222381, LAPP Das 73222381 ist ein Netzanschlusskabel, das täglich millionenfach als Verlängerungs- und Anschlusskabel für elektrische Geräte, Apparate und Maschinen eingesetzt wird, bei denen Stecker dauerhaft mit dem entsprechenden Kabel verbunden werden müssen. Anwendungen * Elektrische Geräte Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Schuko-Stecker, abgewinkelt | Anschluss (2): | C13-Kupplung, gerade | Ausführung: | Anschlussleitung | Farbe: | grau | Kabel: | H05VV-F3G1,5mm² | Kabellänge: | 5 m | Landeskennung: | Europa | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm Anschluss 1: | CEE (7) VII | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schuko winkelstecker, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,96* | € 8,61* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,04* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,83* | € 18,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,75* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|